text.skipToContent text.skipToNavigation

Prehnutá pružná podložka DIN 137 A Pružinová oceľ M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Pružinová oceľ
Váha kusu (g) 0.415
HS kód
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Pružinová oceľ
Váha kusu (g) 0.415
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 8.4
d2 (js 16) 15
h (max.) 3.4
s 0.5

Normy

DIN 137-A

Čísla materiálu

Položka č. 37120.080.001
EAN 8715492766342
UBB 950357063573
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.