text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
18-6-2013
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
Sústruženie
Dierovacie píly
X8009.000.105
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
MaxxFast Unašeč bimetalových děrovačů ARBOR NORMAL 9.5 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
X8009.000.105
Priemer šachty (mm)
9.5
Vhodné pre dierovacie píly (mm)
14 - 30
Značka
Maxxfast
Váha kusu (g)
69.8
HS kód
8207506000
Type
Hole Saw Arbor
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
9.5
Vhodné pre dierovacie píly (mm)
14 - 30
Značka
Maxxfast
Váha kusu (g)
69.8
HS kód
8207506000
Type
Hole Saw Arbor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
X8009.000.105
EAN
8715494305679
UBB
500574304936
UNSPSC
27112826
Číslo materiálu výrobcu
JF105519