text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Frézy
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
Frézovanie
Frézy
1D321096
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 7.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1D321096
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
10
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
10
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
7
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D321096
EAN
7320760355398
UBB
500572359759
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C3677.0