text.skipToContent text.skipToNavigation

Prítlačná matica Nerezoceľ A2 Kh=1,8 M5


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.143
Info Kh=1,8
HS kód

Rozmery

d-D M5
d2 6.75
h 5
Otvor ø (H11) 6.5
kh 1.8
m 3.2
Hrúbka materiálu (min.) 2
P 0.8
s 8

Čísla materiálu

Položka č. 15115.050.001
EAN 8712423017825
UBB 500654559201
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.