Skrutky s polguľatou hlavou
U51130
U51130.006.0018
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
Polguľatá skrutka UNF ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F879 304 CW / CW1 #0-80X3/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F879 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.0
Dĺžka
3/16 Inch
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F879 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozmery
A
0.114
H
0.032
J
0.035
Závitov na palec
80
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51130.006.0018
EAN
8715492890986
UBB
500621327047
UNSPSC
31161518