Skrutky s polguľatou hlavou
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
Skrutky s polguľatou hlavou
U07151
U07151.016.0075
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
Polguľatá skrutka UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované #8-32X3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.8
Dĺžka
3/4 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozmery
A
0.312
H
0.087
J
0.09375
Závitov na palec
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U07151.016.0075
EAN
8715492889010
UBB
500621002715
UNSPSC
31161518