text.skipToContent text.skipToNavigation

Polguľatá skrutka UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované #8-32X1 Inch

technické údaje

Priemer NO.8
Dĺžka 1 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A 0.312
H 0.087
J 0.09375
Závitov na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07151.016.0100
EAN 8715492889027
UBB 500621002897
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.