text.skipToContent text.skipToNavigation

Polguľatá skrutka UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Nelegovaná 1/4-28X1.1/2

Technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Fine
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A 0.437
H 0.132
J 0.15625
Závitov na palec 28

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07230.025.0150
EAN 8715492890870
UBB 500621009173
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.