Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
U50462
U50462.019.0001
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
Pojistná vějířová podložka s vnitřním ozubením ASME B18.21.1 Fosforovaný bronz C42500 #10
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
C42500
Info
Other types of bronze than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.10
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
C42500
Info
Other types of bronze than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Rozmery
B (max.)
0.381
A (min.)
0.195
C (min.)
0.018
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.21.1
Čísla materiálu
Položka č.
U50462.019.0001
EAN
8712423059511
UBB
500621493690
UNSPSC
31161801