text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistný krúžok na hriadele DIN 6799 Pružinová oceľ 5MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Pružinová oceľ
Nom. size groove d2 5
Váha kusu (g) 0.24
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Pružinová oceľ
Nom. size groove d2 5
Váha kusu (g) 0.24
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

Drážka m 0.74
Drážka n (min.) 1.2
Priemer d1 6
Krúžok a 4.11
Krúžok d3(max.) 11.3
Krúžok s 0.7

Normy

DIN 6799
BS 3673-2

Čísla materiálu

Položka č. 36200.050.001
EAN 8715492757081
UBB 950357031802
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.