text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistný krúžok na hriadele DIN 6799 Pružinová oceľ 1,2MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 1.2
Materiál Pružinová oceľ
Nom. size groove d2 1.2
Váha kusu (g) 0.009
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 1.2 mm
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 1.2
Materiál Pružinová oceľ
Nom. size groove d2 1.2
Váha kusu (g) 0.009
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

Drážka m 0.34
Drážka n (min.) 0.6
Priemer d1 1.4
Krúžok a 1.01
Krúžok d3(max.) 3.25
Krúžok s 0.3

Normy

DIN 6799
BS 3673-2

Čísla materiálu

Položka č. 36200.012.001
EAN 8715492757029
UBB 950357031232
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.