BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Poistné krúžky a svorky
36010
36010.045.001
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
Poistný hriadeľový krúžok - normálny typ DIN 471 Pružinová oceľ Zinc Flake 45MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
45
Materiál
Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
45
Vlastnosti povrchu
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
45 mm
Pre menovitý rozmer
45
Materiál
Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
45
Vlastnosti povrchu
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Rozmery
Drážka d2
42.5
Drážka m (H13)
1.85
Drážka n (min.)
3.8
Krúžok d3
41.5
Krúžok d4
59.1
Krúžok s
1.75
Ring b ≈
4.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Čísla materiálu
Položka č.
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie