text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistný hriadeľový krúžok - normálny typ DIN 471 Pružinová oceľ 40MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 40
Materiál Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1 40
Váha kusu (g) 6.03
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 40 mm
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 40
Materiál Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1 40
Váha kusu (g) 6.03
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód

Rozmery

Drážka d2 37.5
Drážka m (H13) 1.85
Drážka n (min.) 3.8
Krúžok d3 36.5
Krúžok d4 52.6
Krúžok s 1.75
Ring b ≈ 4.4

Normy

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Čísla materiálu

Položka č. 36000.040.001
EAN 8715492753670
UBB 950357003843
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.