Poistné krúžky a svorky
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
Podložky/ Krúžky
Poistné krúžky a svorky
36000
36000.035.001
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
Poistný hriadeľový krúžok - normálny typ DIN 471 Pružinová oceľ 35MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
35
Materiál
Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
35
Váha kusu (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
35 mm
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
35
Materiál
Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
35
Váha kusu (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Drážka d2
33
Drážka m (H13)
1.6
Drážka n (min.)
3
Krúžok d3
32.2
Krúžok d4
46.8
Krúžok s
1.5
Ring b ≈
3.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Čísla materiálu
Položka č.
36000.035.001
EAN
8715492753625
UBB
950357003355
UNSPSC
31163202
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní