Nedtrain Oud
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
Podložky/ Krúžky
Poistné krúžky a svorky
51435
51435.004.001
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
Poistný hriadeľový krúžok - normálny typ DIN 471 Nerezoceľ Pružinová oceľ 1.4122 / 1.4021 4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
4
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
4
Váha kusu (g)
0.03
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
4
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
4
Váha kusu (g)
0.03
Info
Nerezové pojistné kroužky jsou vyrobeny z martenzitické nerezové ocele.
Pro montáž je vhodné použít montážní kleště s dorazem pro vymezení roztažení pojistného kroužku.
Dále je doporučeno aplikovat minimální sevření na hřídeli či pouzdře, pokud to aplikace dovoluje.
Také se vyhněte kantaktu s tekutinami obsahujícími chlorid (čistící prostředky), omezíte tak riziko vzniku korozního praskání.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Drážka d2
3.8
Drážka m (H13)
0.5
Drážka n (min.)
0.3
Krúžok d3
3.7
Krúžok d4
8.6
Krúžok s
0.4
Ring b ≈
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Čísla materiálu
Položka č.
51435.004.001
EAN
8715492289537
UBB
950357142781
UNSPSC
31163202
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní