text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistný hriadeľový krúžok - normálny typ DIN 471 Nerezoceľ Pružinová oceľ 1.4122 / 1.4021 20MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 20
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál 1.4122/1.4021
Menovitá veľkosť hriadeľa d1 20
Váha kusu (g) 1.3
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 20 mm
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 20
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál 1.4122/1.4021
Menovitá veľkosť hriadeľa d1 20
Váha kusu (g) 1.3
Info
  • Nerezové pojistné kroužky jsou vyrobeny z martenzitické nerezové ocele.
  • Pro montáž je vhodné použít montážní kleště s dorazem pro vymezení roztažení pojistného kroužku.
  • Dále je doporučeno aplikovat minimální sevření na hřídeli či pouzdře, pokud to aplikace dovoluje.
  • Také se vyhněte kantaktu s tekutinami obsahujícími chlorid (čistící prostředky), omezíte tak riziko vzniku korozního praskání.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód

Rozmery

Drážka d2 19
Drážka m (H13) 1.3
Drážka n (min.) 1.5
Krúžok d3 18.5
Krúžok d4 28.4
Krúžok s 1.2
Ring b ≈ 2.6

Normy

DIN 471
BS 3673-4
NF E22-163

Čísla materiálu

Položka č. 51435.020.001
EAN 8715492289698
UBB 950357144357
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.