text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná vrúbkovaná podložka DIN ≈128 A Pružinová oceľ DIN 267-26 Mechanicky pozinkované žlto pasivované M16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál DIN 267-26
Vlastnosti povrchu Mechanicky pozinkované žlto pasivované
Váha kusu (g) 7
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál DIN 267-26
Vlastnosti povrchu Mechanicky pozinkované žlto pasivované
Váha kusu (g) 7
HS kód

Rozmery

d1 16.2
d2 (max.) 27.4
s 2.8

Normy

NEN ≈1570
DIN ≈128-A

Čísla materiálu

Položka č. 37070.160.001
EAN 8715492765581
UBB 950357142526
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.