Zaisťovacie podložky
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
37070
37070.100.001
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
Poistná vrúbkovaná podložka DIN ≈128 A Pružinová oceľ DIN 267-26 Mechanicky pozinkované žlto pasivované M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
DIN 267-26
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované žlto pasivované
Váha kusu (g)
2.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
DIN 267-26
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované žlto pasivované
Váha kusu (g)
2.1
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
10.2
d2 (max.)
18.1
s
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈1570
DIN
≈128-A
Čísla materiálu
Položka č.
37070.100.001
EAN
8715492765550
UBB
950357142294
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní