text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná skrutka s poistnou drážkou Plast Polyamid (nylon)/Oceľ 6 M12X1,50X20/6

Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)/Oceľ
Závit Metrický jemný závit

Specifications

Priemer M12
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)/Oceľ
Závit Metrický jemný závit

Dimensions

d-D M12
d2 6
d3 25
h 6
L (mm) 20
L1 20
L2 11
P 1.5
s 14

Article numbers

Article number 56953.120.020
EAN 8715492872708
UBB 950373161559
UNSPSC 31161611

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.