Poistné skrutky s poistným drážkovaním plast
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Poistné skrutky
Poistné skrutky s poistným drážkovaním plast
56953
56953.100.017
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
Poistná skrutka s poistnou drážkou Plast Polyamid (nylon)/Oceľ 6 M10X1,00X17/5
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)/Oceľ
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
17 mm
Značka
Fabory
Trieda
6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)/Oceľ
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M10
d2
5
d3
21
h
5
L (mm)
17
L1
17
L2
10
P
1
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56953.100.017
EAN
8715492872692
UBB
950373161484
UNSPSC
31161611
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní