text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná skrutka Oceľ Nelegovaná M10X1,00X17/5

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 17 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M10
d2 5
d3 4
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 7
P 1
s 13

Čísla materiálu

Položka č. 57001.100.100
EAN 8715492874436
UBB 952351962503
UNSPSC 31161611

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.