text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná podložka typ VS Pružinová oceľ M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Pružinová oceľ
Typ č. VS
Váha kusu (g) 1.38
HS kód
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Pružinová oceľ
Typ č. VS
Váha kusu (g) 1.38
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 10.5
d2 (h14) 16
h (max.) 2
s 1.4

Čísla materiálu

Položka č. 36420.100.001
EAN 8715494038645
UBB 500500966634
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.