text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná podložka typ S Pružinová oceľ Mechanický zinok s hrubou pasiváciou Cr(III+) M27


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 27
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Typ č. S
Váha kusu (g) 2.79
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M27
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 27
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Typ č. S
Váha kusu (g) 2.79
Info M18 - M30
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 28.6
d2 (h14) 39
h (max.) 3.1
s 2

Čísla materiálu

Položka č. 36411.270.001
EAN 8715494208338
UBB 500505371533
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.