text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná podložka typ S Pružinová oceľ M4


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 4
Materiál Pružinová oceľ
Typ č. S
Váha kusu (g) 0.106
Info M3 - M16
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 4
Materiál Pružinová oceľ
Typ č. S
Váha kusu (g) 0.106
Info M3 - M16
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 4.3
d2 (h14) 7
h (max.) 0.95
s 0.5

Čísla materiálu

Položka č. 36395.040.001
EAN 8715494177139
UBB 500511621186
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.