Tanierové pružiny
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
Podložky/ Krúžky
Tanierové pružiny
36390
36390.240.001
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
Poistná podložka typ S Pružinová oceľ M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
24
Materiál
Pružinová oceľ
Typ č.
S
Váha kusu (g)
5.55
Info
M18 - M30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M24
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
24
Materiál
Pružinová oceľ
Typ č.
S
Váha kusu (g)
5.55
Info
M18 - M30
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (H14)
25.6
d2 (h14)
36
h (max.)
2.9
s
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
36390.240.001
EAN
8715492761507
UBB
950357370713
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní