Nedtrain Oud
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
Podložky/ Krúžky
Podložky s nosom
55914
55914.080.001
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
Podložka s vonkajším jazýčkom DIN 432 Nerezoceľ A4 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
2.54
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
2.54
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
8.4
d2
22
f
3.5
h ≈
4
s
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
432
Čísla materiálu
Položka č.
55914.080.001
EAN
8715494304412
UBB
500512335703
UNSPSC
31163202
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní