Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
37045
37045.070.001
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
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová oceľ Pozinkované M7
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
7
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M7
Pre menovitý rozmer
7
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
7.1
d2 (max.)
12.8
h (max.)
4.2
s
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-A
Čísla materiálu
Položka č.
37045.070.001
EAN
8717077324176
UBB
500651097171
UNSPSC
31162400