My Favorites
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
Zaisťovacie podložky
37045
37045.140.001
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
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová oceľ Pozinkované M14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
14
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Pre menovitý rozmer
14
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
14.2
d2 (max.)
24.1
h (max.)
8
s
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-A
Čísla materiálu
Položka č.
37045.140.001
EAN
8717077324213
UBB
500651097585
UNSPSC
31162400