Tesnenia na upínacie zariadenia
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
T produkty
Tesnenia na upínacie zariadenia
16205
16205.120.001
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
Podložka pre upínacie prípravky DIN 6340 Oceľ 350+80 HV30 Nelegovaná M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vnútorný priemer (mm)
13
Vhodný pre veľkosť skrutky (metrická)
12
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
350+80 HV30
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Vnútorný priemer (mm)
13
Vhodný pre veľkosť skrutky (metrická)
12
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
350+80 HV30
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
27.47
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (H14)
13
d2 (h14)
35
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6340
NF
E25-518
Čísla materiálu
Položka č.
16205.120.001
EAN
4020772082840
UBB
950356447645
UNSPSC
31161801
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní