text.skipToContent text.skipToNavigation

Podložka na skrutky s ťažkými pružnými kolíkmi DIN 7349 Oceľ Zinkované ponorením 200 HV (>M16 100HV) M16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 200 HV (>M16 100HV)
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 42.32
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 200 HV (>M16 100HV)
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 42.32
HS kód

Rozmery

d1 17
d2 40
Pre priemer kolíka 28
s 6

Normy

DIN 7349

Čísla materiálu

Položka č. 38438.160.001
EAN 8715492778734
UBB 950356723516
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.