text.skipToContent text.skipToNavigation

Podložka na skrutky s ťažkými pružnými kolíkmi DIN 7349 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 200 HV (>M16 100HV) M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 200 HV (>M16 100HV)
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 39.99
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 200 HV (>M16 100HV)
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 39.99
HS kód

Rozmery

d1 17
d2 40
Pre priemer kolíka 28
s 6

Normy

DIN 7349

Čísla materiálu

Položka č. 38444.160.001
EAN 8717077256330
UBB 500649079133
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.