text.skipToContent text.skipToNavigation

Podložka na drevené konštrukcie DIN 440 R Oceľ Zinkované ponorením 100 HV M12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 100 HV
Pre menovitý rozmer 12
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 38
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 100 HV
Pre menovitý rozmer 12
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 38
HS kód

Rozmery

d1 13.5
d2 44
h 4

Normy

NF E25-513
DIN 440-R
ISO 7094

Čísla materiálu

Položka č. 38230.120.001
EAN 8715492088789
UBB 950356041562
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.