text.skipToContent text.skipToNavigation

Podložka na drevené konštrukcie DIN 440 R Oceľ Pozinkované 100 HV M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 100 HV
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 63.17
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 100 HV
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 63.17
HS kód 7318220098

Rozmery

d1 17.5
d2 56
h 5

Normy

DIN 440-R
ISO 7094
NF E25-513

Čísla materiálu

Položka č. 38240.160.001
EAN 8715492088918
UBB 950356042636
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.