Špeciálne podložky
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
Podložky/ Krúžky
Špeciálne podložky
38232
38232.050.001
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
Podložka na drevené konštrukcie DIN 440 R Oceľ Nelegovaná 100 HV M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
100 HV
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
3.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Značka
Fabory
Trieda
100 HV
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
3.1
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
5.5
d2
18
h
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
440-R
ISO
7094
NF
E25-513
Čísla materiálu
Položka č.
38232.050.001
EAN
8717077278448
UBB
500647888592
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní