text.skipToContent text.skipToNavigation

Podložka na drevené konštrukcie DIN 440 R Nerezoceľ A2 M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 4.34
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 4.34
HS kód

Rozmery

d1 6.6
d2 22
h 2

Normy

NF E25-513
ISO 7094
DIN 440-R

Čísla materiálu

Položka č. 51590.060.001
EAN 8715492298164
UBB 950356439725
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.