Pluhové skrutky
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
Pluhové skrutky
U01037
U01037.043.0125
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
Pluhová skrutka UNC ASME B18.9 Uhlíková ocel SAE J429 Pozinkované Gr.5 7/16-14X1.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.5
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7/16 Inch
Dĺžka
1.1/4 Inch
Trieda
Gr.5
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
A (max.)
0.826
B (min.)
0.438
LT (min.)
1.125
TPI
14
S (max.)
0.364
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.9
Čísla materiálu
Položka č.
U01037.043.0125
EAN
8715492862075
UBB
500625901177
UNSPSC
31162400