text.skipToContent text.skipToNavigation

Ploché podložky ISO 7093-1 Oceľ Pozinkované 200 HV M16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 36.81
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 36.81
HS kód

Rozmery

d1 17
d2 50
h 3

Normy

ISO 7093-1

Čísla materiálu

Položka č. 38216.160.001
EAN 8717077255982
UBB 500649075669
UNSPSC 31161800

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.