Ploché podložky
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
51531
51531.060.001
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
Ploché podložky ISO 7093-1 Nerezoceľ A2 200 HV M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
200 HV
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.79
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
Trieda
200 HV
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.79
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
6.4
d2
18
h
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7093-1
Čísla materiálu
Položka č.
51531.060.001
EAN
8717077008274
UBB
500634425325
UNSPSC
31161800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní