text.skipToContent text.skipToNavigation

Ploché podložky ISO 7093-1 Nerezoceľ A2 200 HV M3


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.35
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.35
HS kód

Rozmery

d1 3.2
d2 9
h 0.8

Normy

ISO 7093-1

Čísla materiálu

Položka č. 51531.030.001
EAN 8717077008236
UBB 500634424906
UNSPSC 31161800

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.