text.skipToContent text.skipToNavigation

Ploché podložky ISO 7090 Nerezoceľ A2 200 HV M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 3.29
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 3.29
HS kód

Rozmery

d1 10.5
d2 20
h 2

Normy

ISO 7090

Čísla materiálu

Položka č. 51427.100.001
EAN 8717077008113
UBB 500634423759
UNSPSC 31161800

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.