text.skipToContent text.skipToNavigation

Ploché podložky ISO 7089 Nerezoceľ A2 200 HV M3


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.12
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Trieda 200 HV
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.12
HS kód

Rozmery

d1 3.2
d2 7
h 0.5

Normy

ISO 7089

Čísla materiálu

Položka č. 51425.030.001
EAN 8715492076625
UBB 500697354750
UNSPSC 31161800

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.