Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s plochými čelusťami
G1016.500.200
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
Ploché kliešte Stahlwille 6516 typ 5 200 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G1016.500.200
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
158
Celková dĺžka (mm)
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Dĺžka čeľustí (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
158
Celková dĺžka (mm)
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Dĺžka čeľustí (mm)
40
Šírka hlavy (mm)
13.5
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Testované na ESD
Nie
Kryt rukoväte
Iné
Výška hlavy (mm)
2.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Model
6516
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1016.500.200
EAN
4018754036691
UBB
203103007266
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
65165200