Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s plochými čelusťami
G1007.700.160
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
Ploché kliešte Stahlwille 6507 typ 7 160 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G1007.700.160
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
198
Celková dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Materiál
Iné
Dĺžka čeľustí (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
198
Celková dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Materiál
Iné
Dĺžka čeľustí (mm)
30
Šírka hlavy (mm)
17
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Testované na ESD
Nie
Kryt rukoväte
Iné
Výška hlavy (mm)
5
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Stahlwille
Model
6507
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1007.700.160
EAN
4018754206124
UBB
203103005021
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
65077160