text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá zápustná skrutka so štvorcovým hrdlom a krátkou hranou DIN ≈608 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X60


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 130
HS kód

Rozmery

b (min.) 38
d-D M16
dk (max.) 32
L (mm) 60
P 2
fn (max.) 13.5
v (max.) 16.7

Normy

DIN ≈608

Čísla materiálu

Položka č. 01036.160.060
EAN 8717077048461
UBB 500644988148
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.