text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá zápustná skrutka so štvorcovým hrdlom a krátkou hranou DIN ≈608 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X40


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 27
HS kód

Rozmery

b (min.) 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
L (mm) 40
P 1.5
fn (max.) 8.45
v (max.) 10.58

Normy

DIN ≈608

Čísla materiálu

Položka č. 01036.100.040
EAN 8715492017819
UBB 951351989011
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.