text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka s jedným zrazením DIN 125-1B Oceľ Pozinkované 140 HV veľké balenie M10

Specificaties

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info veľké balenie

Afmetingen

d1 10.5
d2 20
h 2

Normeringen

DIN 125-1B
NEN 2269-B
ISO 7090

Artikelnummers

Artikelnummer 38190.100.001
EAN 8715492087768
UBB 950356036042
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.