text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka na skrutky s valcovou hlavou DIN 433-1 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Pre menovitý rozmer 4
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Pre menovitý rozmer 4
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 0.055
HS kód

Rozmery

d1 4.3
d2 8
h 0.5

Normy

ISO 7092
DIN 433-1
NEN 2270

Čísla materiálu

Položka č. 56320.040.001
EAN 8715492862143
UBB 950356240149
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.