Ploché podložky
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
38101
38101.160.001
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
Plochá podložka ISO 7089 Oceľ Žlto pasivovaná 300 HV M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
300 HV
Pre menovitý rozmer
16
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g)
9.65
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Značka
Fabory
Trieda
300 HV
Pre menovitý rozmer
16
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g)
9.65
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
17
d2
30
h
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7089
Čísla materiálu
Položka č.
38101.160.001
EAN
8717077039513
UBB
500723146154
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní