Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
38740
38740.120.001
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
Plochá podložka DIN 126 Oceľ Zinkované ponorením 100 HV M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Trieda
100 HV
Pre menovitý rozmer
12
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Váha kusu (g)
5.31
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Značka
Fabory
Trieda
100 HV
Pre menovitý rozmer
12
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Váha kusu (g)
5.31
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
13.5
d2
24
h
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2268
ISO
7091
NF
E25-513
DIN
126
Čísla materiálu
Položka č.
38740.120.001
EAN
8715492782670
UBB
950356066155
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní