My Favorites
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
56300
56300.240.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Pre menovitý rozmer
24
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
4.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M24
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Pre menovitý rozmer
24
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
4.4
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
25
d2
44
h
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Čísla materiálu
Položka č.
56300.240.001
EAN
8715492861641
UBB
950356118626
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní